絞り込み
ブランド
- エスコ(68)
- RS PRO(38)
- KNIPEX(クニペックス)(35)
- TRUSCO(7)
- FACOM(6)
- Lisle(ライル)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- SK11(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- 室本鉄工(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- ラングツールズ(3)
- H&H(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日平機器(2)
- ハゼット(2)
- SHT(2)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

30mm/175mm ロッキングプライヤー
エスコ¥6,490税込¥7,1391丁翌日出荷材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175全長(mm)175質量(g)323口の開き(mm)0~30
14mm/145mm ロッキングプライヤー
エスコ¥6,100税込¥6,7101丁翌日出荷材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145全長(mm)145質量(g)175口の開き(mm)0~14
50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
エスコ¥14,100税込¥15,5101丁翌日出荷材質クロームメッキ全長(mm)250質量(g)678最大開口(mm)50開口幅(mm)0~50
先細ピンセットプライヤー
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。用途精密作業。材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先細全長(mm)約145
先丸カッティングプライヤー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
GEDORE¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
プライヤー FT-621
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。用途掴む、曲げる作業に。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3952厚さ(mm)6全長(mm)124材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)74先端形状標準アズワン品番64-8532-12色(グリップ)ブルー
タイルチッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。全長(mm)200質量(g)158ハンドル黒防錆仕上ヘッド:磨き
アキシャルプライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷溶接シーム固定用グリッププライヤーです。用途自動車板金等溶接接着時の固定用トラスコ品番828-7341材質クロムバナジウム鋼ジョー幅(mm)18全長(mm)205質量(g)434種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15
Facom プライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
ブレーキシューホールドスプリングプライヤ
HASCO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。 ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。 オフセットタイプ。適合軽自動車~乗用車
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
エレクトロプライヤーコンフォート
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 銅線15スタイル平口
エレクトロプライヤー オープンスプリング付
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15



















![[EA401HG用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50679572-170323-02.jpg)



























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)







![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)