絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- goot(太洋電機産業)(8)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- ホーザン(4)
特価

こて先温度計 FG-100B/(℃)
HAKKO(白光)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
はんだこてテスター
HAKKO(白光)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から30日以内出荷こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
こて先温度計 FG-102/(℃)
HAKKO(白光)¥89,980~税込¥98,978~1個23日以内出荷から30日以内出荷トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載質量(kg)0.93電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)表示LCD表示温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)