169件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • マルチチャンネルピペットラック MTCbio

    マルチチャンネルピペットラック

    MTCbio
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    マルチチャンネルピペットを最大6本まで収納できます。
    材質アクリル寸法(mm)360×120×270収納本数(本)8(内、マルチチャンネルタイプは最大6本)アズワン品番4-1862-01
  • 試験管ラック Mega Rack HSシリーズ Heathrow Scientific

    試験管ラック Mega Rack HSシリーズ

    Heathrow Scientific
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
    材質PP
  • 攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ

    攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ

    ユニコントロールズ
    369,800税込406,780
    1個
    18日以内出荷
    加圧・真空下での使用が可能です。
    材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
  • UNステンレス缶 Roetzmeier

    UNステンレス缶

    Roetzmeier
    41,980税込46,178
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
  • UNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用 Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用

    Roetzmeier
    19,999税込21,999
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(EN:1.4301)アズワン品番4-1633-11
  • UNステンレスキャニスター Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター

    Roetzmeier
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE容量(L)20規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/Rアズワン品番4-1633-03
  • UNステンレスキャニスター Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター

    Roetzmeier
    71,994税込79,193
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。
    付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4571)、ガスケット/PTFE
  • UNステンレスバレル用ロート Roetzmeier

    UNステンレスバレル用ロート

    Roetzmeier
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番4-1632-12
  • UNステンレスバレル バレル Roetzmeier

    UNステンレスバレル バレル

    Roetzmeier
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。25Lタイプは、別売のスタンドと蛇口を使用すると、横置きのまま保管および排出が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
    仕様バレル、UN規格: 1A1/X1.6/400/…/D/BAM9985-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4301)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)25アズワン品番4-1632-02
  • UNステンレスバレル バレル Roetzmeier

    UNステンレスバレル バレル

    Roetzmeier
    77,980税込85,778
    1個
    12日以内出荷
    UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。保管に適したバレルタイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク・炎の侵入を防ぎます。
    仕様バレル、UN規格: 1A1/X2/400/…/D/BAM12888-D/R材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)、ガスケット/PTFE容量(L)10アズワン品番4-1632-01
  • ファイバーチップピンセット CFRシリーズ Ideal-Tek

    ファイバーチップピンセット CFRシリーズ

    Ideal-Tek
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    先端の交換が可能です
    材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
  • X型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mm Ideal-Tek

    X型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mm

    Ideal-Tek
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    先端の交換が可能です
    材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー全長(mm)125先端径(mm)(チップ)0.5耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)アズワン品番4-1609-01
  • 超精密ピンセット X型 Ideal-Tek

    超精密ピンセット X型

    Ideal-Tek
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
    材質SA(耐酸性ステンレス)
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 Internal thread 1.40mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 Internal thread 1.40mL

    Micronic Europe B.V.
    62,980税込69,278
    1セット(960本)
    翌々日出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    容量(mL)1.4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 Internal thread 0.75mL

    Micronic Europe B.V.
    99,980税込109,978
    1セット(10セット×96本)
    翌々日出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)0.75
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 4.0mL

    Micronic Europe B.V.
    88,980税込97,878
    1セット(10セット×48本)
    12日以内出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)4寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Screw cap/51.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.0mL

    Micronic Europe B.V.
    87,980税込96,778
    1セット(10セット×48本)
    翌々日出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    仕様平底、ラック+チューブ、48well format材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)寸法(mm)Tube hight/16.0、Tube hight with Screw cap/19.7容量(mL)1使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-51
  • 96well format用External Screw Cap バルク Micronic Europe B.V.

    96well format用External Screw Cap バルク

    Micronic Europe B.V.
    51,980税込57,178
    1箱(960個)
    翌々日出荷
    External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
    仕様96well format用External Screw Cap材質ポリプロピレン (Polypropylene)適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0アズワン品番4-1087-11
  • 96 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.

    96 well format用 External Screw Cap キャリア入

    Micronic Europe B.V.
    68,980税込75,878
    1セット(10セット×96個)
    翌々日出荷
    External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
    仕様96well format用External Screw Cap材質ポリプロピレン (Polypropylene)灰色適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0アズワン品番4-1087-10
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.40mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 1.40mL

    Micronic Europe B.V.
    65,980税込72,578
    1セット(960本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)1.4寸法(mm)Tube hight/48.0、Tube hight with Screw cap/51.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.75mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.75mL

    Micronic Europe B.V.
    65,980税込72,578
    1セット(960本)ほか
    翌々日出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)0.75寸法(mm)Tube hight/30.0、Tube hight with Screw cap/33.5使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.3mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ 2Dバーコード付 External thread 0.3mL

    Micronic Europe B.V.
    67,899税込74,689
    1セット(960本)ほか
    翌々日出荷
    チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
    材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)容量(mL)0.3寸法(mm)Tube hight/16.35、Tube hight with Screw cap/19.85使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
  • ホテルパン フッ素コーティング仕様 SHシリーズ SUGICO(スギコ)

    ホテルパン フッ素コーティング仕様 SHシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    6,299税込6,929
    1個
    5日以内出荷
    内面にフッ素コーティングを施していますので、耐薬品性に優れ、汚れもつきにくいです。
    材質本体/SUS304、内面/フッ素コーティング
  • Pスコップ (R) ヤマオカ

    Pスコップ (R)

    ヤマオカ
    19,980税込21,978
    1箱(50袋×1個)
    翌々日出荷
    紛体・半固形状サンプリングに適しています。クリーンルーム内で製造・二重個包装の為、クリーンルームでの使用に適しています。自立式の為、置いた際の内容物のこぼれ落ちがありません。
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)205包装二重個包装採取量100mLアズワン品番3-8060-01
  • Pスプーン (R) MYK-MSシリーズ ヤマオカ

    Pスプーン (R) MYK-MSシリーズ

    ヤマオカ
    21,980税込24,178
    1箱(100袋×1個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    粉体・半固形状サンプリングに適しています。クリーンルーム内で製造・二重個包装の為、クリーンルームでの使用に適しています。自立式の為、置いた際の内容物のこぼれ落ちがありません。
    材質PP(ポリプロピレン)包装二重個包装
  • 滅菌テクストラ10 Sterile TexTra10 TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    滅菌テクストラ10 Sterile TexTra10 TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    23,980税込26,378
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーで、シールドボーダー処理が施されています。耐磨耗性に優れています。
    材質ポリエステル吸水量600mL/m2
  • 小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン

    小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ

    アズワン
    1個
    欠品中
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
    仕様加熱温度: 最高温度300℃ストローク(mm)(熱板) 0~90温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
  • 小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン

    小型熱プレス機 H300シリーズ

    アズワン
    574,000税込631,400
    1個
    当日出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
    ストローク(mm)(熱板) 0~90温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
  • 高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン

    高温熱プレス機 H400シリーズ

    アズワン
    797,000税込876,700
    1個
    当日出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
    ストローク(mm)(熱板) 0~90電源AC200V 50/60Hz温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
  • MEISTERピンセット アズワン

    MEISTERピンセット

    アズワン
    13,563税込14,919
    1本
    当日出荷
    コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
    仕様7A材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)115アズワン品番2-5149-41
  • 滅菌ワイパー ケース販売 500枚入 TexWipe(テックスワイプ)

    滅菌ワイパー ケース販売 500枚入

    TexWipe(テックスワイプ)
    169,800税込186,780
    1ケース(5セット×100枚)
    3日以内出荷
    アルファ10(TX1012)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され、発塵性を最小限に抑えています。
    材質ポリエステル長繊維100%サイズ(inch)12×12アズワン品番1-7695-52
  • ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入 TexWipe(テックスワイプ)

    ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入

    TexWipe(テックスワイプ)
    31,980税込35,178
    1袋(100枚)
    12日以内出荷
    潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
    仕様裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)材質ポリエステル寸法(mm)310×310アズワン品番1-6961-02吸水量540mL/m2
  • バーサワイプワイパー 50枚入 TexWipe(テックスワイプ)

    バーサワイプワイパー 50枚入

    TexWipe(テックスワイプ)
    2,498税込2,748
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
    材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)4×4アズワン品番1-6932-12
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器

    ユニコントロールズ
    50,980税込56,078
    1個
    8日以内出荷
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ

    ユニコントロールズ
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMCシリーズ

    ユニコントロールズ
    89,990税込98,989
    1セット
    8日以内出荷
    仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
  • アズワン アルミ深型バット 蓋のみ アズワン

    アズワン アルミ深型バット 蓋のみ

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。金属臭がなく、臭い移りを起こしません。トレー・下敷きとしても使用できます。
    材質硬質アルミニウム・アルマイト加工
  • ハイプレッシャージャッキ アズワン

    ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    1台
    欠品中
    油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。サンプルの破壊試験に適しています※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    ストローク(mm)0~110寸法(mm)406×380×480質量(kg)36電源なしプレート寸法(mm)(有効幅) 200×150アズワン品番1-1187-03圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)(プレート) 0~5
  • ホーセンド 三商

    ホーセンド

    三商
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    内径Φ11~15mmのホースをご使用下さい。
    材質PP流路内径(Φmm)9
  • PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズ フロン工業

    PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズ

    フロン工業
    549税込604
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    円盤のPTFEシートに切り込みを入れ、その間にクッション材を挿入した標準品で、包み型ガスケットです。
実験研究用周辺用品