絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- Heathrow Scientific(2)
- Ideal-Tek(15)
- KIMBLE(3)
- Micronic Europe B.V.(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- Roetzmeier(9)
- TexWipe(テックスワイプ)(10)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- アズワン(40)
- オオモリ(2)
- ケニス(2)
- サンコー(三甲)(5)
- サンプラテック(2)
- ユニコントロールズ(5)
- ユニバーサル(3)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- 三商(2)
- 丸山ステンレス(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋
アズワン¥3,790税込¥4,1691袋(40枚)当日出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE外寸法(mm)310×160アズワン品番4-3099-01
滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥9,698~税込¥10,668~1袋(50本)翌々日出荷滅菌済みで個包装です。材質ヘッド部/ポリウレタンフォーム、ハンドル部/PP
SUS製ピペットラック MPRシリーズ
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
96well format用Push Cap 1well独立可能型
Micronic Europe B.V.¥47,980税込¥52,7781パック(40個)欠品中Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))適合チューブInternal thread 96well format チューブ
クリーンルームゴーグル 滅菌処理可
UNIVET¥4,999税込¥5,4991個当日出荷材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン質量(g)107アズワン品番3-6382-11紫外線カットUV385nm/99%
ステンレス加圧容器 TPシリーズ
ユニコントロールズ¥79,768~税込¥87,745~1セット6日以内出荷から7日以内出荷微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
セラミックピンセット TP-CK-20
TGK(東京硝子器械)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。先端寸法(mm)L50.0材質(柄部)ガラス入りポリアセタール
cobaco S 二次元バーコード一括スキャナー SBS規格ラック用
ユーレカ・テクノロジーズ¥789,800税込¥868,7801台60日以内出荷cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。仕様※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)質量(g)800外寸(mm)W100×D150×H128制御外部:Command Line Switch / TCP接続適合チューブ24/48/96/384読取一次元バーコード:オプション対応(品番:ET-CB1D)解像度最大4656×3496 pixel識別底面ラックID:あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)アズワン品番69-3152-56インターフェイスUSB2.0 type-B適合ラックSBS規格ラックカメラ仕様16MP CMOSカメラ(4:3)シンボルDataMatrix ECC200対応ソフトウェアWindows 8/10以上
Magic-Rack 16 SBS規格ラック 16本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付
ユーレカ・テクノロジーズ¥13,980税込¥15,3781個60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のSBS規格ラックです。16本収納できるマイクロプレートサイズで、更に自動化親和性を高めた工夫がなされています。ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。側面に識別用の一次元バーコード+底面に2次元バーコード付。ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。独自のキャップ固定+フリップ機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。仕様※4×4レイアウト 16本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP)寸法SBS規格準拠アズワン品番69-3152-69
Magic-Rack 24 SBS規格ラック 24本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付 1箱 5個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781箱(5個)60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のSBS規格ラックです。24本収納できるマイクロプレートサイズで、ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。側面に識別用の一次元バーコード+底面に2次元バーコード付。ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。独自のキャップ固定機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。仕様※4×6レイアウト 24本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP)寸法SBS規格準拠アズワン品番69-3152-70
ROBOTUBE 白色・バーコードなし 1箱 480本入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(480本)60日以内出荷ROBOTUBEは史上初、従来のポリプロピレン製マイクロチューブの課題・問題点を克服し、スムーズなキャップフィッティングにおいてさらなるアドバンテージを追求した純国産品です。仕様※Dnase/Rnase Free※Pyrogen Free※オートクレーブ可能材質ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)容量1.5mL温度(℃)耐性:‐80~100℃環境製造:ISO14644-1 クラス6クリーンルームアズワン品番69-3152-71遠心強度最大18,000×g
cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用
ユーレカ・テクノロジーズ¥929,800税込¥1,022,7801台60日以内出荷cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。仕様※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)質量(g)1,300g外寸(mm)W150×D150×H171mm制御Command Line Switch / TCP接続適合チューブ24/48/96/384読取オプション対応(品番:ET-CB1D)解像度最大4656×3496 pixel識別あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)アズワン品番69-3152-55インターフェイスUSB2.0 type-B適合ラックSBS規格ラック/フリーズボックスカメラ仕様16MP CMOSカメラ(4:3)シンボルDataMatrix ECC200対応ソフトウェアWindows 8/10以上
チューブピッカー用ヘッド Thermo Nunc 48用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_Internal Thermo NUNC互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-63
チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix 96用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_Internal Thermo MATRIX互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-60
cobaco用一次元バーコードリーダー
ユーレカ・テクノロジーズ¥239,800税込¥263,7801台60日以内出荷cobaco専用外一次元バーコードリーダー。 。SBS規格ラック/フリーズボックスのID識別に。質量(g)150(付属ケーブル含む)外寸(mm)W46×D38×H115アズワン品番69-3152-54インターフェイスUSB2.0 type-A
Magic-Rack cool SBS規格冷却ブロック 24本立て ROBOTUBE用 アルミ製
ユーレカ・テクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781個60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用の、冷却用SBS規格ブロックです。24本収納できるマイクロプレートサイズで、自動化親和性を高めた工夫がなされています。キャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。ブロック底面に円形の穴が開いており、底面からの二次元バーコードの読取が可能です。仕様※4×6 24本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質ブロック/A6061アルミニウム 白アルマイト加工、断熱カバー/PA12寸法SBS規格準拠適合チューブROBOTUBEアズワン品番69-3152-68
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-58
クライオチューブ用保冷ブロック SBS規格・24本立て
ユーレカ・テクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781個60日以内出荷バイアルやチューブなどの冷却・凍結に便利なアルミニウム製ブロックです。SBS規格(マイクロプレートサイズ)で、CryoTrack Porterや様々な自動分注装置で利用することができます。材質A6061アルミニウム 白アルマイト加工適合チューブ12.5mm径クライオチューブアズワン品番69-3152-64
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-59
チューブピッカー スタンド付 ボディユニット ヘッド別売
ユーレカ・テクノロジーズ¥12,980税込¥14,2781本60日以内出荷ET-PK1は二次元バーコード付チューブのキャップ溝を利用し、簡単に目的のチューブをピッキングできる便利ツールです。チューブがラック装填状態で、ドライバー(ネジ回し)感覚でキャップの開栓・閉栓処理が行えます。付属スタンドにマグネットで固定可能。先端のピッカーヘッドは交換式で、異なる種類のヘッドに簡単に交換できます。本体長さ(mm)約120アズワン品番69-3152-57
チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix SepraSeal 96用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SepraSeal Thermo MATRIX互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-61
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SeptumCap FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-62
プラグ SUS 1個入
Valco Instruments Co. Inc.(VICI)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から33日以内出荷バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。注)標準材質はステンレスです。材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)
ロングディッパー
SP scienceware¥17,980税込¥19,7781本12日以内出荷サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
PDC P6 PE グレー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):Φ588×905●内容量(L):200アズワン品番67-8947-69
アルコール温度計 A05-6024シリーズ
アズワン¥619~税込¥681~1個当日出荷から8日以内出荷児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
ステンレスドラム缶台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554材質SUS304色シルバー内径(Φmm)610外径(Φmm)618アズワン品番67-5573-15
力学台車用センサ固定板 F-2用
アズワン¥2,010税込¥2,2111個6日以内出荷本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-68
摩擦実験器 FR
アズワン¥5,630税込¥6,1931セット6日以内出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
心拍計 GH-1
アズワン¥5,350税込¥5,8851個6日以内出荷背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-56
重心を求める実験器 FCR-Y
アズワン¥9,860税込¥10,8461個6日以内出荷実験から重心を確かめよう 重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。 実際に実験して重心を求めることができます。 磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。 消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-66