絞り込み
材質
- アルミ(2)
- 樹脂(3)
ブランド
- ユーレカ・テクノロジーズ
- アズワン(40)
- Ideal-Tek(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- TexWipe(テックスワイプ)(10)
- Micronic Europe B.V.(10)
- Roetzmeier(9)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- サンコー(三甲)(5)
- ユニコントロールズ(5)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- KIMBLE(3)
- ユニバーサル(3)
- オオモリ(2)
- サンプラテック(2)
- 三商(2)
- Heathrow Scientific(2)
- ケニス(2)
- 丸山ステンレス(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
樹脂(3)

cobaco S 二次元バーコード一括スキャナー SBS規格ラック用
ユーレカ・テクノロジーズ¥789,800税込¥868,7801台60日以内出荷cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。仕様※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)質量(g)800外寸(mm)W100×D150×H128制御外部:Command Line Switch / TCP接続適合チューブ24/48/96/384読取一次元バーコード:オプション対応(品番:ET-CB1D)解像度最大4656×3496 pixel識別底面ラックID:あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)アズワン品番69-3152-56インターフェイスUSB2.0 type-B適合ラックSBS規格ラックカメラ仕様16MP CMOSカメラ(4:3)シンボルDataMatrix ECC200対応ソフトウェアWindows 8/10以上
Magic-Rack 16 SBS規格ラック 16本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付
ユーレカ・テクノロジーズ¥13,980税込¥15,3781個60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のSBS規格ラックです。16本収納できるマイクロプレートサイズで、更に自動化親和性を高めた工夫がなされています。ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。側面に識別用の一次元バーコード+底面に2次元バーコード付。ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。独自のキャップ固定+フリップ機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。仕様※4×4レイアウト 16本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP)寸法SBS規格準拠アズワン品番69-3152-69
Magic-Rack 24 SBS規格ラック 24本立て ROBOTUBE用 側面・底面ラックID付 1箱 5個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781箱(5個)60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用のSBS規格ラックです。24本収納できるマイクロプレートサイズで、ボックスの側面と底面には個体識別用のバーコードがレーザー刻印されています。側面に識別用の一次元バーコード+底面に2次元バーコード付。ラック底面からのチューブ2Dバーコード読み取り可能。独自のキャップ固定機構でキャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。仕様※4×6レイアウト 24本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質フタ部/ポリカーボネート(PC)、本体部/ポリプロピレン(PP)、フタロック/ポリプロピレン(PP)寸法SBS規格準拠アズワン品番69-3152-70
ROBOTUBE 白色・バーコードなし 1箱 480本入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(480本)60日以内出荷ROBOTUBEは史上初、従来のポリプロピレン製マイクロチューブの課題・問題点を克服し、スムーズなキャップフィッティングにおいてさらなるアドバンテージを追求した純国産品です。仕様※Dnase/Rnase Free※Pyrogen Free※オートクレーブ可能材質ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)容量1.5mL温度(℃)耐性:‐80~100℃環境製造:ISO14644-1 クラス6クリーンルームアズワン品番69-3152-71遠心強度最大18,000×g
cobaco L 二次元バーコード一括スキャナー フリーズボックス用
ユーレカ・テクノロジーズ¥929,800税込¥1,022,7801台60日以内出荷cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。仕様※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)質量(g)1,300g外寸(mm)W150×D150×H171mm制御Command Line Switch / TCP接続適合チューブ24/48/96/384読取オプション対応(品番:ET-CB1D)解像度最大4656×3496 pixel識別あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)アズワン品番69-3152-55インターフェイスUSB2.0 type-B適合ラックSBS規格ラック/フリーズボックスカメラ仕様16MP CMOSカメラ(4:3)シンボルDataMatrix ECC200対応ソフトウェアWindows 8/10以上
チューブピッカー用ヘッド Thermo Nunc 48用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_Internal Thermo NUNC互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-63
チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix 96用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_Internal Thermo MATRIX互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-60
cobaco用一次元バーコードリーダー
ユーレカ・テクノロジーズ¥239,800税込¥263,7801台60日以内出荷cobaco専用外一次元バーコードリーダー。 。SBS規格ラック/フリーズボックスのID識別に。質量(g)150(付属ケーブル含む)外寸(mm)W46×D38×H115アズワン品番69-3152-54インターフェイスUSB2.0 type-A
Magic-Rack cool SBS規格冷却ブロック 24本立て ROBOTUBE用 アルミ製
ユーレカ・テクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781個60日以内出荷二次元バーコード付マイクロチューブ ROBOTUBE専用の、冷却用SBS規格ブロックです。24本収納できるマイクロプレートサイズで、自動化親和性を高めた工夫がなされています。キャップ部を確実に固定し、分注時にチップが干渉しないように工夫されています。ブロック底面に円形の穴が開いており、底面からの二次元バーコードの読取が可能です。仕様※4×6 24本収納可能※製品にはチューブは付属しません。材質ブロック/A6061アルミニウム 白アルマイト加工、断熱カバー/PA12寸法SBS規格準拠適合チューブROBOTUBEアズワン品番69-3152-68
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-58
クライオチューブ用保冷ブロック SBS規格・24本立て
ユーレカ・テクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781個60日以内出荷バイアルやチューブなどの冷却・凍結に便利なアルミニウム製ブロックです。SBS規格(マイクロプレートサイズ)で、CryoTrack Porterや様々な自動分注装置で利用することができます。材質A6061アルミニウム 白アルマイト加工適合チューブ12.5mm径クライオチューブアズワン品番69-3152-64
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-59
チューブピッカー スタンド付 ボディユニット ヘッド別売
ユーレカ・テクノロジーズ¥12,980税込¥14,2781本60日以内出荷ET-PK1は二次元バーコード付チューブのキャップ溝を利用し、簡単に目的のチューブをピッキングできる便利ツールです。チューブがラック装填状態で、ドライバー(ネジ回し)感覚でキャップの開栓・閉栓処理が行えます。付属スタンドにマグネットで固定可能。先端のピッカーヘッドは交換式で、異なる種類のヘッドに簡単に交換できます。本体長さ(mm)約120アズワン品番69-3152-57
チューブピッカー用ヘッド Thermo Matrix SepraSeal 96用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SepraSeal Thermo MATRIX互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-61
チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入
ユーレカ・テクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981箱(2個)60日以内出荷ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SeptumCap FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-62