絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- アズワン(40)
- Ideal-Tek(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- TexWipe(テックスワイプ)(10)
- Micronic Europe B.V.(10)
- Roetzmeier(9)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- サンコー(三甲)(5)
- ユニコントロールズ(5)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- KIMBLE(3)
- ユニバーサル(3)
- オオモリ(2)
- サンプラテック(2)
- 三商(2)
- Heathrow Scientific(2)
- ケニス(2)
- 丸山ステンレス(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む

プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-33
プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-32
プラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××935●内容量(L):200アズワン品番67-7113-31
プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
ドラム缶トルク値管理用締め治具
アズワン¥59,700税込¥65,6701個当日出荷1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm材質ステンレスアズワン品番67-8740-86
デジタルタイマー DN-14
アズワン¥1,200税込¥1,3201個当日出荷すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-57
ドラムトレー OM1108シリーズ
オオモリ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ドラム缶の液こぼれを受け止めます。床の防汚対策に仕様●高さ(mm):60●内径(mm):470●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:368-7817アズワン品番67-2203-95
トング(るつぼはさみ)
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷全長が460mmと長く、炉の奥にあるるつぼも掴みやすいです。材質ステンレス全長(mm)460
トング(フラスコ用)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
ideal-tek ミニピンセット
Ideal-Tek¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
小型熱プレス機 H300シリーズ
アズワン¥626,000税込¥688,6001個当日出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズ
アズワン¥836,000税込¥919,6001個当日出荷従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入
ユニバーサル¥11,980税込¥13,1781袋(20個)11日以内出荷USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。アズワン品番62-7114-67
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズ
ユニバーサル¥19,980~税込¥21,978~1組11日以内出荷から32日以内出荷透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
テクニクロースII型 75枚入
TexWipe(テックスワイプ)¥7,798税込¥8,5781袋(75枚)翌々日出荷手袋、ノートブック、電話などクリーンルームに持ち込むアイテムのクリーニングに適しています。部品、機器、デバイスの保持や保護、乾燥、保管用のトレイの裏地としても使用できます。仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)460×460アズワン品番7-086-07吸水量260mL/m2
鋼製オープンドラム缶 レバーバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ
JFE¥18,980~税込¥20,878~1セット19日以内出荷から23日以内出荷粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥65,983~税込¥72,581~1個24日以内出荷バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類キャッチクリップ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,990~税込¥21,989~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手吊り下げフタの種類かぶせ蓋
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥32,986~税込¥36,285~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,925~税込¥29,618~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類キャッチクリップ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥19,984~税込¥21,982~1個11日以内出荷から12日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,991~税込¥31,890~1個11日以内出荷サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。仕様バンド式材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ
アズワン1台欠品中連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能仕様プレス能力: 0.2~1.8kNストローク(mm)0~90接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)
吊り下げクランプ ムッフ付
アズワン¥4,673税込¥5,1401個当日出荷材質ムッフ部/アルミニウム、吊り下げ部/真鍮全長(mm)125径(Φmm)(吊り下げフック部) 11適合パイプ径(Φmm)6~13アズワン品番4-2477-01
滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ
Buerkle¥16,980~税込¥18,678~1袋(100個)翌々日出荷少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。材質PS
バラエティトング
アズワン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トングの先が、片側は平、片側はフォーク形状になっています。材質ステンレススチール・ナイロン(グラスファイバー含む)寸法(mm)約312×40×35耐熱温度(℃)230アズワン品番4-2188-02
バキュームトラップ インナーチューブ位置可変タイプ エーススレッド
エース(ACE GLASS)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷インナーチューブの位置を上下調整することができます。材質硼硅酸ガラス(パイレックス(R))、Oリング/EFTFE胴長さ(mm)250
滅菌ドライワイパー TechniCloth(R) 100枚入
TexWipe(テックスワイプ)¥9,999税込¥10,9991袋翌々日出荷1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×230アズワン品番4-1887-01
滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥6,990税込¥7,6891袋(50枚)翌々日出荷1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×280
滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入
TexWipe(テックスワイプ)¥8,198税込¥9,0181袋(50本)翌々日出荷滅菌済みで個包装です。材質ヘッド/コットン、ハンドル/木サイズヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mmアズワン品番4-1882-01