絞り込み
SAE
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(2)
  • 10W-60(2)
  • 15W-50(2)
  • 20W-40(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(3)
  • 鉱物油(3)
JASO
  • MA
  • MA2(9)
  • MB(3)
API
  • MA(2)
  • SG(3)
  • SL(1)
ブランド
  • カストロール(4)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • エクソンモービル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
10W-30(1)
10W-40(2)
10W-60(2)
15W-50(2)
20W-40(1)
  • Activ 4T 10W-40 カストロール

    Activ 4T 10W-40

    カストロール(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロール

    ACTIVE ESSENTIAL 20W-40

    カストロール(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    当日出荷
    全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER10W60

    MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス)

    POWER SYNT 10W60

    MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス)

    BOXER 15W50

    MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(1L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Power1 Scooter 4T カストロール

    Power1 Scooter 4T

    カストロール(11件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • Power1 4T  15W-50 カストロール

    Power1 4T 15W-50

    カストロール(38件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパー4T モーターバイク エクソンモービル

    スーパー4T モーターバイク

    エクソンモービル(50件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
    用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
4サイクルオイル