カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(5)
- R12(79)
- R13(4)
- R22(82)
- R23(4)
- R32(110)
- R134a(81)
- R290(6)
- R404A(99)
- R407C(92)
- R407H(5)
- R410A(128)
- R448A(12)
- R449A(11)
- R463A(8)
- R500(9)
- R502(74)
- R507A(45)
- R1234yf(9)
- その他(60)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- イチネンTASCO(368)
- エスコ(145)
- アサダ(133)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- BBKテクノロジーズ(86)
- A-Gas Japan(21)
- 日東工器(20)
- ロビネア(ROBINAIR)(18)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- JTC(4)
- JAPPY(4)
- プロステップ(4)
- イエロー ジャケット(2)
- プラス・テク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)対応冷媒種別R134a
チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。用途低圧側用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアリムーバー &インストーラー
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
R410A、R32 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A色のピンクの帯を入れています。用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
R410A/R32対応 チャージホース バルブ付
¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBRホース長さ(mm)約920材質(バルブ)黄銅販売区分業務用
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
パッキンチェンジャー
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。全長(mm)131、収納時:約91
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用
R410A/R32 ロングチャージホース(青)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A、R32用接続口径5/16フレア色青常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
...