絞り込み
冷媒の種類
- R23
- R12(148)
- R13(12)
- R22(153)
- R32(154)
- R114(11)
- R123(11)
- R134a(135)
- R290(14)
- R401A(12)
- R404A(150)
- R407C(148)
- R410A(232)
- R448A(13)
- R449A(12)
- R500(18)
- R502(139)
- R507A(67)
- R1234yf(14)
- その他(106)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(8)
- エスコ(4)

R23 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途R23ボンベ用対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000税込¥72,6001セット翌日出荷モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000税込¥72,6001セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。![[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288270-260619-02.jpg)
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)
エスコ取扱停止中セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、取扱説明書、出荷検査書。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)![[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288254-251023-02.jpg)
[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)
エスコ取扱い終了セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32サイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
4バルブデジタルマニホールドキット
イチネンTASCO取扱い終了クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付。 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 3/8”真空ポート、ホース採用で大型機器の真空引きに威力を発揮します。 真空ポートと冷媒ボンベ用ポートが分かれることにより、エアパージする必要が無く、効率的に真空充填作業が行えます。 衝撃に強いタフボディ採用。仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、150cm3/8真空用ホース、アルミケース、真空センサー取付用チーズ、真空用ホース用1/4メス×3/8オスアダプタ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
2バルブデジタルマニホールドキット
イチネンTASCO取扱い終了クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 衝撃に強いタフボディ採用。仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、アルミケース、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、真空センサー取付用チーズ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャー
イチネンTASCO取扱い終了各種(51種類)の冷媒の飽和温度・飽和圧力が瞬時に表示できます。 温度により圧力換算ができるのでゲージマニホールドを接続しなくても空調冷凍機器などの運転圧力状態が分かります。質量(g)約60電源リチウム電源(CR2032 3V)寸法(幅W×長さL)(mm)48×115機能オートパワーオフ表示内容冷媒種類(51種類)/圧力(MPa、BAR、PSI)/温度(℃、゜F)冷媒R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R218、R290、R176、R401A、R407B、R407C、R407D、R408A、A409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
多機能型デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO取扱い終了"R410A、R407C、R22、R134aなど、61種の冷媒の圧力、飽和温度がデジタル表示できます。 熱電対式の丈夫な真空センサー付のため、デジタルで正確な真空度確認ができます。 クランプ型温度センサー付なので、配管などの温度計測ができ、スーパーヒートなどの確認に最適です。 バックライト機能で、暗い場所柄の表示読取も安心。 オートオフ(10分間)機能付。"冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、専用ケース電源006P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示連続使用時間(時間)25機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1
多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット
イチネンTASCO取扱い終了多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット 61種の冷媒の圧力、飽和温度に加え、スーパーヒート温度・真空度も表示。データロガー機能でパソコンにグラフで一発表示。 現在問題となっているフロンガスのリークの管理に使用できます。 1秒単位でのデータ取得で、急な圧力変化等をすべて把握することができます。 真空、冷媒充填の独立したバルブを持ち、真空チェック度、ホースの継ぎ換えの必要がありません。冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、ACアダプター、専用ケース電源ACアダプター、0.06P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1







![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)
![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
![[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288270-260619-02.jpg)
![[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288254-251023-02.jpg)