絞り込み
ボタン数
  • 2点(17)
  • 3点(2)
  • 4点(2)
  • 6点(2)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • AC200/220(3)
  • AC400/440(3)
  • AC100(2)
  • AC110(2)
  • AC200(3)
  • AC220(10)
  • AC400(3)
  • AC440(7)
  • AC500(2)
種類
  • その他(4)
  • 埋込形(4)
  • 防水型(1)
  • 防雨型(5)
  • 露出形(7)
極数
  • 2(3)
  • 3(15)
定格容量(kW)
  • 0.4(3)
  • 0.75(3)
  • 1.5(1)
  • 2.2(9)
  • 3.7(4)
接点構成
  • 2a(4)
2a
定格使用電流(A)
  • 15
  • 0.005(1)
  • 0.9(5)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 1.8(6)
  • 2(7)
  • 2.8(6)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.2(6)
  • 5(17)
  • 7(2)
  • 7.3(6)
  • 10(8)
  • 11.1(1)
  • 16(6)
  • 20(10)
  • 30(10)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • 大日製作所(3)
モノタロウ・エスコ・Panasonic(パナソニック)・パトライト(PATLITE)・大日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500
  • 動力用押し釦開閉器 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167極数3P(三相用)取り付け形状表面取付形定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)15適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    種類防雨形準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品耐電圧(V/min)AC2500
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2耐電圧(V/min)初期:AC2000定格使用電圧(V)AC440
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)定格使用電流(A)15取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500緊急停止ボタン
  • 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    種類直接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
  • DKD233 大日製作所

    DKD233

    大日製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形保護構造IP53(ボタン部のみ)定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15材質(ケース)鋼板準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出定格容量(kW)2.2定格使用電流(A)15ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)2.2
  • 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    4日以内出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)定格使用電流(A)15取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500緊急停止ボタン
  • 15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ

    15A/3P三相 押ボタン開閉器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DF-56種類露出形保護構造IP30材質(ケース)プラスチック準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法取付け方法露出定格容量(kW)3.7/3.7定格使用電流(A)15定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)220/440極数(P)3(三相)適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW
  • DK233 大日製作所

    DK233

    大日製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形保護構造IP40定格電流(A)15材質(ケース)鋼板準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出定格使用電流(A)15ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220/AC440極数(P)3
  • 15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ

    15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DF-87種類防雨形保護構造IP65保護等級IP65準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法取付け方法露出定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2極数(P)3(三相)
  • 動力用押ボタン開閉器 パトライト(PATLITE)

    動力用押ボタン開閉器

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形)

    大日製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用材質鋼板形状埋込形種類防滴形、埋込形保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)構造埋込形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)準拠規格電気用品安全法使用周囲温度(℃)-10~50取付け方法埋込定格使用電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON/OFF過負荷保護定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)2.2
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格使用電流(A)15定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上緊急停止ボタン
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2極数(P)3(三相)
押釦開閉器