絞り込み
ボタン数
  • 2点(5)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(2)
  • AC200(2)
  • AC220(4)
  • AC400(2)
  • AC440(4)
定格容量(kW)
  • 0.4(3)
  • 0.75(3)
  • 2.2(5)
  • 3.7(3)
種類
  • 埋込形(3)
  • 防雨型(1)
  • 露出形(2)
定格使用電流(A)
  • 15
  • 0.005(1)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(6)
  • 30(6)
  • -(1)
極数
  • 2(3)
  • 3(5)
2・3
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
操作用押釦開閉器とは、機器や照明の電源ON/OFFの切り替えなどに使用する押しボタン式のスイッチ。1つのボタンで押すたびにON-OFF-ON・・・と切り替わるタイプや、ONとOFFがそれぞれ分かれたタイプがあります。モーターのように正転と逆転がある場合には、ONにも2種類が必要になるため、ONのボタンが2つあるタイプをしてください。形状では、スイッチ全体がボックスになったものや、壁に埋め込むタイプ、天井から吊すタイプなどがあります。スイッチには定格電圧が表示されていますので、使用する場所に合った定格のスイッチを選ぶといいでしょう。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
  • 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    種類埋込形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)スチールボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイプケース付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)外形寸法(mm)H120×W68×D52.8接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
  • 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

操作用押釦開閉器