絞り込み
ボタン数
- 3点(2)
定格電圧(V)
- DC250(1)
- DC600(1)
種類
- 埋込形(1)
- 露出形(1)
定格容量(kW)
- 1.25(2)
接点構成
- 1a1b1c
- 1a(9)
- 1a1b(11)
- 1b(5)
- 2a(5)
- 2a2b(1)
- 3a(7)
- 3a1b(1)
- その他(1)
定格使用電流(A)
- 3(1)
- 5(1)
- 46145(1)
3・5・46145
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
商品豆知識

操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)