絞り込み
ボタン数
- 2点(3)
定格電圧(V)
- AC200(2)
- AC220(2)
- AC400(2)
- AC440(3)
種類
- 埋込形(2)
- 露出形(1)
極数
- 3(3)
定格容量(kW)
- 5.5
- 0.1(5)
- 0.2(5)
- 0.4(8)
- 0.75(8)
- 1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(10)
- 2.2(14)
- 3.7(19)
定格使用電流(A)
- 30(3)
30
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
Panasonic(パナソニック)
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
商品豆知識

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)