カテゴリ
足回りとは、バイクのタイヤ周りをメンテナンスするための工具や部品です。タイヤの着脱に使用するのはタイヤレバー。長さや先端の薄さや幅によって使い勝手が異なります。使用するタイヤのサイズや種類に応じて選択することが必要です。リングスパナはサスペンションやシャフト部などのリングナット用のスパナ。リムガードはタイヤ交換のときに使用するタイヤレバーでリムに傷がつかないように保護するために使用します。パンクの修理やタイヤ、チューブ交換時に使用するのがタイヤバルブレンチ。ニップル交換時にはニップルレンチが便利です。

リムガード セット
(321件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(2個)ほか当日出荷タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。材質TPE寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23販売区分業務用
タイヤレバー グリップ付 リムガードセット
(447件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2組)ほか当日出荷タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。用途タイヤ交換に。材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)販売区分業務用
タイヤレバー グリップ付
(444件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用全長(mm)290質量(g)約197グリップ径(Φmm)36グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)材質(ブレード)Cr-V先端幅(mm)26.6販売区分業務用
フォーク油面調整ゲージ
(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300販売区分業務用
タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ
(36件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。 ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。 握りやすいグリップを採用!用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼全長(mm)350質量(g)235タイプクランクグリップ径(Φmm)25.7グリップ長さ(mm)90販売区分業務用
リムシールドⅡ
MotionPro(モーションプロ)(37件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット材質強化ナイロン製
フロントフォークオイルシールプッシャー
(29件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。セット内容ハンマー、カラーアタッチメント販売区分業務用
オイルシールリムーバー グリップ付 バイク用
(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。用途バイクのオイルシールの抜き取りに仕様支点調節幅:6段階幅(mm)支点:約103×Φ14全長(mm)約340×Φ10材質(本体)中炭素鋼質量(g)約345角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ)適合径(Φmm)20~90販売区分業務用
リムプロテクター2コSET
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷タイヤレバーを使ってタイヤ交換をする際に、ホイールリムを傷つけない便利品。整備好きライダーには欠かせません。2個1セット。 ※72708の日本製は海外製より柔らかい素材となっています。
ニップルレンチ
(30件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm販売区分業務用
オイルシールリムーバー
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ
(21件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
タイヤレバー
KTC(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。用途バイク用トラスコ品番821-7886材質特殊鋼質量(g)170寸法L(mm)265寸法B(mm)23寸法l(mm)70寸法W(mm)30
タイヤバルブレンチ
KTC(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441丁当日出荷全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
タイヤレバー
DAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!材質(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)
DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
3WAYサークリッププライヤー
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
ニップルレンチ
KTC(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
PROスポークレンチ
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
バイク用小型ショックドライバーセット
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90°; PGR0066
プロト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0066。握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:オイルシール。内容量[数量]:1個。特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。材質スチール + P V C色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066使用箇所オイルシール
PROタイヤレバー
DRC(ディーアールシー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷幅広のスプーンエリアはタイヤ交換の作業に適した角度で設計。グリップ部分は握りやすいデザインを施し、長さ260mm、230mmの2サイズ。
リングスパナセット(44MM/50MM)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(2本)当日出荷リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!セット内容44mm×1本、50mm×1本
タイヤレバー
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。色メッキ(ブラックコーティング)
スポークレンチSET
KITACO(7件のレビュー)¥859税込¥9451セット当日出荷これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
スナップリングプライヤー
KITACO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。 直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。適合汎用適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)
フレックスリングスパナ
プロト(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。用途対応ナット外径目安35-75mm寸法(mm)150×80×6色ブラック/レッドタイプフレックスリングスパナ
PROスポークレンチ Mini
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
タイヤレバークランクタイプ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!幅(mm)(スプーン部)約22全長(mm)約360シャフト径(Φmm)10























































![エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873527-260916-02.jpg)
![バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873518-260916-02.jpg)