11ページ目: エンジン・駆動系

エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。
特価
本日2月27日(金)は、整備工具・ウェア・ツーリング用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
431件中 401431
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルインジェクタークリーナーキット MotionPro(モーションプロ)フューエルインジェクタークリーナーキットMotionPro(モーションプロ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
オイルフィルターレンチHDカットタイプ DAYTONA(デイトナ)オイルフィルターレンチHDカットタイプDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
バルブスプリングコンプレッサー KITACOバルブスプリングコンプレッサーKITACO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
主な適合車種モンキー・XE50・ドリーム50 他
ドリブンロックレンチ KITACOドリブンロックレンチKITACO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
JIS継手専用工具 サンホープJIS継手専用工具サンホープ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
JIS継手用の工具。
規格J継手専用工具
オイルフィルターレンチ バンドタイプ KIJIMA(キジマ)オイルフィルターレンチ バンドタイプKIJIMA(キジマ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
オイル交換時のフィルター交換に最適なユニバーサルタイプです。フィルターにクランプするように巻き付け使用します。
かし丸R 40系 プレートホルダー DIDかし丸R 40系 プレートホルダーDID
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
【かし丸君】専用オプション
適合かし丸君
かし丸君R #40系Uホルダー DIDかし丸君R #40系UホルダーDID
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
【かし丸君】専用オプション
適合かし丸君
90ツール 428フレアピン RK JAPAN90ツール 428フレアピンRK JAPAN
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途428用仕様カシメ過ぎ防止ストッパー付
かし丸君 #50/#40共通ボルト DIDかし丸君 #50/#40共通ボルトDID
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
適合かし丸君(KM500R)
クラッチホルダー DAYTONA(デイトナ)クラッチホルダーDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
圧入プレート60用 KTC圧入プレート60用KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8056
圧入プレート52用 KTC圧入プレート52用KTC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8030
圧入プレート40用 KTC圧入プレート40用KTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8021
バルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24 KTCバルブスプリングコンプレッサーアタッチメントΦ24KTC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番112-4335寸法D1(mm)24寸法D2(mm)26寸法l(mm)50
カットガイド4050用 KTCカットガイド4050用KTC
809税込890
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7998
カッタピン60用 KTCカッタピン60用KTC
739税込813
1個
当日出荷
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7980
RS PRO フックスパナ RS PRORS PRO フックスパナRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 76mm最小ジョー容量 = 32mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 155 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO フックスパナ RS PRORS PRO フックスパナRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 101mm最小ジョー容量 = 76mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 155 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO 引掛スパナ RS PRORS PRO 引掛スパナRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 51mm最小ジョー容量 = 19mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 125 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
バルブスプリングコンプレッサー KTCバルブスプリングコンプレッサーKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
バルブスプリングコンプレッサーMCVU5の入組品です。
エアー式バルブラッパー用アダプター20mm JTCエアー式バルブラッパー用アダプター20mmJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合JTC5716ARoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ UNIORソケットレンチUNIOR
879税込967
1個
6日以内出荷
オイルフィルタレンチ 79mm TAKEGAWA(武川)オイルフィルタレンチ 79mmTAKEGAWA(武川)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
フライホイール プーラボルト TAKEGAWA(武川)フライホイール プーラボルトTAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ボールドライバーLレンチSET CF POSHボールドライバーLレンチSETCF POSH
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
タイプBONDHUS
チェーンツールオプション ガイドプレートクリップ ガードロックチェーンツールオプション ガイドプレートクリップガードロック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
チェーンツールリペア ハンドル ガードロックチェーンツールリペア ハンドルガードロック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
チェーンツールリペア 圧入ボルト ガードロックチェーンツールリペア 圧入ボルトガードロック
439税込483
1個
6日以内出荷
チェーンツールリペア セットボルト ガードロックチェーンツールリペア セットボルトガードロック
389税込428
1個
6日以内出荷
ホシュウフライホイール/ミドルアウターローター DAYTONA(デイトナ)ホシュウフライホイール/ミドルアウターローターDAYTONA(デイトナ)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
適合車種 モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。

バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン・駆動系