エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ

    ノズルクリーナーピン(火口掃除針)

    モノタロウ(71件のレビュー)
    499税込549
    1セット(13本)
    当日出荷
    携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
    用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚販売区分業務用
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • ユニバーサルホルダー モノタロウ

    ユニバーサルホルダー

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
    用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(13件のレビュー)
    519税込571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメントレンチ UNION(ユニオン産業)

    エレメントレンチ

    UNION(ユニオン産業)(35件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
  • バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウ

    バルブラッパー (タコ棒) セット

    モノタロウ(47件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
    用途バルブすり合わせに。適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16全長(mm)(大)225、(小)205販売区分業務用
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • バンドホルダー モノタロウ

    バンドホルダー

    モノタロウ(119件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
    適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001販売区分業務用
  • TONE オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
    用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • Oリングピックセット DAYTONA(デイトナ)

    Oリングピックセット

    DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
    付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
  • チェーンカッター&リベッターセット モノタロウ

    チェーンカッター&リベッターセット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
    用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)販売区分業務用
  • アジャスタブルフックレンチ モノタロウ

    アジャスタブルフックレンチ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
    用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。仕様ナット外径Φ35~75材質厚さ(mm)4全長(mm)150販売区分業務用
  • バルブスプリングコンプレッサーセット モノタロウ

    バルブスプリングコンプレッサーセット

    モノタロウ(46件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
    用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)販売区分業務用
  • シックネスゲージ 25マイセット DAYTONA(デイトナ)

    シックネスゲージ 25マイセット

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
    セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
  • フライホイールプーラー 6way モノタロウ

    フライホイールプーラー 6way

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
    用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
  • ステンレスピンクリーナー10セット プロト

    ステンレスピンクリーナー10セット

    プロト(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
    用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット
  • バルブコッター装着ツール モノタロウ

    バルブコッター装着ツール

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途2バルブ用。 バルブコッターの装着作業用。材質炭素鋼全長(mm)179販売区分業務用
  • クラッチロックナット ソケット モノタロウ

    クラッチロックナット ソケット

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチロックナットを外す際に使用します。
    用途バイクのメンテナンス作業に差込角(mm)12.7材質炭素鋼販売区分業務用
  • クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 26×30

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用
  • クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応

    モノタロウ(77件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
    用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
    用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
  • フックレンチ モノタロウ

    フックレンチ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
    用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。厚さ(mm)(フック部)11全長(mm)175適合外径(Φmm)32~76販売区分業務用
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • 2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ)

    2WAYロックナットレンチ

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • フライホイールプーラー 2way モノタロウ

    フライホイールプーラー 2way

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
    用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA販売区分業務用
  • ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ3/8

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • かし丸君 #50系カシメ・カッターピン DID

    かし丸君 #50系カシメ・カッターピン

    DID(10件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    DIDチェーンカット【かし丸君】用#50系カシメ・カッターピン
    適合#50系
  • クラッチロックナットレンチ 20×24 モノタロウ

    クラッチロックナットレンチ 20×24

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
    用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)販売区分業務用
  • 交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用 モノタロウ

    交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    279税込307
    1セット(5個)
    当日出荷
    バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。
    用途バルブすり合わせに販売区分業務用
  • タペットアジャストレンチ(□型) KITACO

    タペットアジャストレンチ(□型)

    KITACO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
    タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
  • 補修用バルブタコ KIJIMA(キジマ)

    補修用バルブタコ

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    539税込593
    1セット(5個)
    当日出荷
    バルブのすり合わせ作業に使用します
    用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
  • オイルフィルターレンチ ハーレー用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ ハーレー用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。 センサーを逃がす切り欠きが付いています。
    用途オイルフィルターの取り外しに材質スチール直径(Φmm)76高さ(mm)36内径(Φmm)74差込角(mm[inch])9.5[3/8]角数14販売区分業務用
  • マグネットロータープーラーM30×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

    マグネットロータープーラーM30×P1.5

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。
    ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
  • チェーンカッター バイク用 モノタロウ

    チェーンカッター バイク用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。
    用途チェーンの切断作業に質量(g)280ハンドル長さ(mm)130ピン径(Φmm)3使用チェーン25~60開口幅(mm)18販売区分業務用
  • フライホイールプーラー KITACO

    フライホイールプーラー

    KITACO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
  • かし丸君 #50系フルセット DID

    かし丸君 #50系フルセット

    DID(40件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
    セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
  • 3/8sq. オイルフィルターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. オイルフィルターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • ピンスパナ KITACO

    ピンスパナ

    KITACO(25件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    厚さ(mm)3

バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン・駆動系