絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~7(3)
- -0.1~1.7(3)
- -0.1~3.5(4)
取付ねじ
- 1/8NPT(9)
- 1/4フレア(5)
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- イチネンTASCO(76)
- アサダ(15)
- ロビネア(ROBINAIR)(15)
- エスコ(14)
- BBKテクノロジーズ(13)
- A-Gas Japan(6)

75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)アダプター型式FS-851A-2圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G
75Φ設置針式圧力計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。タイプ設置針式接続口径(inch)1/4フレアオス圧力範囲(MPa)0~7
データロガー真空メータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
SDカード付圧力計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G
真空ゲージキット(68Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
真空ゲージキット(80Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80