絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(72)
- ロビネア(ROBINAIR)(31)
- アサダ(21)
- BBKテクノロジーズ(19)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- JAPPY(11)
- エスコ(9)
- プロステップ(9)
- 旭エンジニアリング(6)
- タカトテクニカ(3)
- デンゲン(2)
- A-Gas Japan(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- AITCOOL(1)
特価

充電式真空ポンプ
マキタ(3件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
充電式真空ポンプ(18V)
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。付属品真空ポンプ用オイル200mlその他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー到達真空度(Pa)3
充電式真空ポンプ
マキタ¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア質量(kg)8.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210排気速度(L/min)113ポンプ2段式ロータリーオイル量(mL)300到達真空度(Pa)3