絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- イチネンTASCO(61)
- ロビネア(ROBINAIR)(30)
- BBKテクノロジーズ(19)
- アサダ(15)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- JAPPY(11)
- プロステップ(9)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- エスコ(4)
- タカトテクニカ(3)
- A-Gas Japan(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- デンゲン(1)

M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
ミルウォーキーツール¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上付属品本体、5/16アダプタ標準添付仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)