絞り込み
液性
  • 中性(1)
ブランド
  • ショーワ
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • イチネンTASCO(6)
  • エスコ(9)
  • 栗田工業(kurita)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
中性(1)
  • 簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ

    簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106

    ショーワ(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1缶(20kg)
    当日出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
    用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • 冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 ショーワ

    冷却水系水処理剤 タワーリルP-66

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
    用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
  • 小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ

    小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(500g×6個)
    8日以内出荷
    1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
    用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
  • 密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100 ショーワ

    密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100

    ショーワ
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
    用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
  • 冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55 ショーワ

    冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55

    ショーワ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
    用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
  • 冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN ショーワ

    冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN

    ショーワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
    用途錆コブ除去用洗浄剤です使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
  • カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF ショーワ

    カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF

    ショーワ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg×4袋)
    4日以内出荷
    酸性のため、中和処理必要
    用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
  • 消泡剤 ショウホームレスS ショーワ

    消泡剤 ショウホームレスS

    ショーワ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(100g×10本)
    4日以内出荷
    用途消泡剤です。使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
  • 洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L ショーワ

    洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L

    ショーワ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    少量で銅チューブの防食が可能です。
    用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%
  • 冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500 ショーワ

    冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500

    ショーワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
    用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
  • 冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330 ショーワ

    冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
    用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します

『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

スライム・スケール除去剤