- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 通信ケーブル
- 10ページ目
10ページ目: 通信ケーブル
商品豆知識
79Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.5
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
1巻(100m)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
81Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
92Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
80Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格JIS C 3502
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)発泡ポリエチレン
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168
アズワン品番67-8731-09
1本
¥209,800
税込¥230,780
20日以内出荷
UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
防塵防水2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
防塵防水2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7312-02
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
防塵防水両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-92
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-83
1本
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
防塵防水2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔SC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-56
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
防塵防水両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水両端2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-47
1本
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-38
1本
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
通信ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。