絞り込み
芯数(C)
  • 4(4)
対数(P)
  • 2
  • 1(17)
  • 3(15)
  • 4(21)
  • 5(13)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 10(19)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.54(2)
  • 0.65(6)
  • 0.7(2)
  • 0.9(4)
  • 0.95(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.35(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(4)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(7)
  • 200(16)
  • 500(1)
シース色
  • シース色(6)
  • シース色(3)
灰・黒
ブランド
  • 日本製線(6)
  • 通信興業(6)
  • 伸興電線(3)
  • 倉茂電工(3)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • 富士電線工業(2)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • JAPPY(2)
日本製線・通信興業・伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    71,980税込79,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • カッド型電話線 200m巻(420020014) 通信興業

    カッド型電話線 200m巻(420020014)

    通信興業
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    58,980税込64,878
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    31,980税込35,178
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • 電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線(東京)

    電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

    冨士電線(東京)
    18,980税込20,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    39,980税込43,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)2導体径(mm)0.4
  • 0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 0.65mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線

    0.65mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱

    日本製線
    17,980税込19,778
    1箱
    6日以内出荷
    2対カッド型PE屋内線 0.65mm×2P 200m箱巻き。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • カッド型電話線 200m巻(420010014) 通信興業

    カッド型電話線 200m巻(420010014)

    通信興業
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
  • カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018) 通信興業

    カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)

    通信興業
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 0.5mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー)

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色 200m箱巻。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線

    0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱

    日本製線(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1巻
    翌々日出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)2
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    9,998税込10,998
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
  • 0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    6日以内出荷
    2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル