絞り込み
芯数(C)
- 16
- 1(5)
- 2(56)
- 3(8)
- 4(22)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(3)
- 8(10)
- 10(7)
- 12(20)
- 14(4)
- 20(7)
- 24(6)
- 30(5)
- 36(4)
- 40(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
対数(P)
- 8(3)
- -(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.65(2)
- 0.7(2)
- 0.95(1)
- 11(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(6)
- 200(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(3)
カラー・灰・黒
ブランド
- 倉茂電工(4)
- オーム電機(1)
- 伸興電線(1)
- カナレ電気(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
倉茂電工・オーム電機・伸興電線・カナレ電気・JMACS(日本電線工業)・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥21,980~税込¥24,178~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
FOプレンVCTF36SB
倉茂電工¥319,800~税込¥351,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
計装用FOプレン
倉茂電工¥65,980~税込¥72,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)4日以内出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥91,980~税込¥101,178~1巻(100m)ほか4日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7