絞り込み
芯数(C)
  • 8
  • 1(5)
  • 2(56)
  • 3(8)
  • 4(22)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(3)
  • 10(7)
  • 12(20)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 20(7)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 36(4)
  • 40(3)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
対数(P)
  • 4(4)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(3)
  • 0.95(2)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 7.6(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(7)
  • 200(1)
シース色
  • シース色(1)
  • シース色(4)
灰・黒
ブランド
  • 倉茂電工(4)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • カナレ電気(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
倉茂電工・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・カナレ電気・JMACS(日本電線工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    10,980税込12,078
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    219,800税込241,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    5,998税込6,598
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
  • 層型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    層型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
  • 2心シールドマルチケーブル カナレ電気

    2心シールドマルチケーブル

    カナレ電気
    46,980税込51,678
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
    ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル