絞り込み
芯数(C)
  • 12(3)
対数(P)
  • 6
  • 1(17)
  • 2(27)
  • 3(15)
  • 4(21)
  • 5(13)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 10(19)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 200(2)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
灰・黒
ブランド
  • 倉茂電工(3)
  • 通信興業(2)
  • 日本製線(1)
倉茂電工・通信興業・日本製線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-6P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.5
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-6P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)6導体径(mm)0.4
  • 0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線

    0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱

    日本製線
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色 200m箱巻。
    色グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.4

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル