絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(9)
- 4(4)
- 12(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 3(1)
長さ(m)
- 2
- 1(59)
- 1.5(24)
- 3(74)
- 4(8)
- 5(72)
- 6(8)
- 7(21)
- 10(92)
- 15(24)
- 20(76)
- 30(53)
- 40(32)
- 50(66)
- 60(27)
- 70(28)
- 80(27)
- 90(27)
- 100(105)
- 200(63)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(48)
灰(3)
黒(7)
ブランド
- 住友電気工業(Optigate(R))(19)
- ALPSystems(12)
- POFC(11)
- カナレ電気(7)
- エイム電子(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 日東工業(3)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から23日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から10日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥679~税込¥747~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色若草色芯数2芯
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,198税込¥2,4181本(2m)3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
4芯FOコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
MPOコード
ALPSystems¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,698税込¥2,9681本(2m)3日以内出荷から21日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,298税込¥2,5281本(2m)3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。色若草色芯数4芯
MPOFOコード
ALPSystems¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥5,798~税込¥6,378~1本ほか11日以内出荷十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥6,598~税込¥7,258~1本(2m)3日以内出荷から16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。色アクア色芯数4芯
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥899~税込¥989~1本4日以内出荷から6日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,698~税込¥8,468~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,098~税込¥7,808~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,698税込¥6,2681本(2m)3日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥9,498~税込¥10,448~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1セット(10本)4日以内出荷光接続箱オプション用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色
POFC¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から6日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4>
住友電気工業(Optigate(R))¥9,798~税込¥10,778~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色紫タイプGI(PE-A10G+)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,598~税込¥5,058~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3>
住友電気工業(Optigate(R))¥8,398~税込¥9,238~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,898~税込¥8,688~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応