絞り込み
芯数(C)
- 2(8)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
対数(P)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(4)
- 30(2)
- -(1)
導体外径(Φmm)
- 0.4(5)
- 0.5(6)
- 0.54(1)
- 0.65(6)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(3)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.2(4)
- 1.35(1)
- 7.4(1)
- 8.3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 30
- 1(59)
- 1.5(24)
- 2(64)
- 3(74)
- 4(8)
- 5(72)
- 6(8)
- 7(21)
- 10(92)
- 15(25)
- 20(76)
- 40(32)
- 50(66)
- 60(27)
- 70(28)
- 80(27)
- 90(27)
- 100(105)
- 200(63)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(8)
灰(20)
黒(19)
カラー・灰・黒
ブランド
- 沖電線(11)
- 長岡特殊電線(9)
- 関西通信電線(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 伸興電線(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- 富士電線工業(3)
- ALPSystems(3)
- エイム電子(3)
- カナレ電気(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 倉茂電工(1)
- 協和ハーモネット(1)
- POFC(1)
沖電線・長岡特殊電線・関西通信電線・PANDUIT(パンドウイット)・伸興電線・HP(日本ヒューレット・パッカード)・富士電線工業・ALPSystems・エイム電子・カナレ電気・冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・倉茂電工・協和ハーモネット・POFC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線色灰種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,298~税込¥10,228~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
MPOコード
ALPSystems¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥5,598~税込¥6,158~1本(1m)ほか4日以内出荷から17日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >
関西通信電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか8日以内出荷本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル
関西通信電線¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色黒シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
同軸ケーブル50Ω
長岡特殊電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色灰素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
同軸ケーブル75Ω
長岡特殊電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか7日以内出荷高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。質量(g)230耐電圧1000静電容量67標準色黒素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.6特性インピーダンス(Ω)75±3
通信ケーブル
沖電線¥9,698~税込¥10,668~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥12,980~税込¥14,278~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
同軸ケーブル50Ω
長岡特殊電線¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
光ケーブル
ALPSystems¥7,198~税込¥7,918~1本32日以内出荷24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥24,980~税込¥27,478~1本(3m)ほか16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
マルチメディア複合ケ-ブル
冨士電線(東京)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか5日以内出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本概算質量(kg/km)160シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷質量(g)394.6サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)30コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷質量(g)485.3サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9ケーブル長(m)30コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1本20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)ほか翌々日出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷長さ(m)30
Active Optical Cable SFP+ 30m
エイム電子¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷Active Optical Cable SFP+、Ciscoサードパーティ品長さ(m)30
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m
エイム電子¥119,800税込¥131,7801本7日以内出荷光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3長さ(m)30芯数12芯
通信ケーブル
沖電線¥63,980~税込¥70,378~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブル
沖電線¥119,800~税込¥131,780~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01