絞り込み
芯数(C)
- 2
- 1(5)
- 3(8)
- 4(22)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(3)
- 8(10)
- 10(7)
- 12(20)
- 14(4)
- 16(9)
- 20(7)
- 24(6)
- 30(5)
- 36(4)
- 40(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
対数(P)
- 1(5)
- -(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.6(1)
- 0.65(4)
- 0.7(4)
- 0.8(6)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
- 1.6(8)
- 3(3)
- 3.2(2)
- 4.5(1)
- 5(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.3(5)
- 0.5(6)
- 0.75(2)
- 0.76(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
長さ(m)
- 1(15)
- 1.5(2)
- 2(9)
- 3(13)
- 4(5)
- 5(13)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(14)
- 11(1)
- 12(2)
- 15(5)
- 20(11)
- 30(8)
- 40(4)
- 50(5)
- 100(8)
- 200(11)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(21)
灰(12)
黒(5)
カラー・灰・黒
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- カナレ電気(4)
- 倉茂電工(4)
- POFC(4)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 関西通信電線(2)
- KHD(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- ダイヤトレンド(1)
- RS PRO(1)
- エイム電子(1)
PANDUIT(パンドウイット)・カナレ電気・倉茂電工・POFC・伸興電線・冨士電線(東京)・関西通信電線・KHD・協和ハーモネット・正和電工・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・JAPPY・長岡特殊電線・ダイヤトレンド・RS PRO・エイム電子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
通信線(TIVーFコード)
正和電工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線色灰種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥42,980~税込¥47,278~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色若草色芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(200m)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m
RS PRO¥36,980税込¥40,6781リール(100m)当日出荷仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールド有シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22
機器内配線コード200M
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m
ダイヤトレンド¥7,398~税込¥8,138~1本13日以内出荷から16日以内出荷両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用芯数(C)2
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色
POFC¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から6日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥9,298税込¥10,2281巻(10m)3日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。仕様テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。シース色黒コア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
耐熱光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥14,980税込¥16,4781巻(10m)3日以内出荷従来のコード集合型ケーブルに耐熱性能を付加し、登録認定機関(JCT)で行う認定試験に合格した認定品。仕様適用ファイバ:SMシース色黄
層型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m)3日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
2心シールドケーブル
カナレ電気¥41,980税込¥46,1781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)3.7/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.8シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
2心シールドケーブル
カナレ電気¥37,980税込¥41,7781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)4/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
機器内配線コード200M 灰
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。質量(kg)1.3/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120外径(mm)3.2導体構成(本/mm)16/0.12A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):10.5シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )
関西通信電線¥29,980税込¥32,9781巻(200m)8日以内出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1本20日以内出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。色ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781箱(10本)20日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262色ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9957タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8420タイプOM4+長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9942タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9917タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9946タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 両端PC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9945タイプOM4長さ(m)1芯数2ケーブルアクアRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-9943タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブル黄RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8423タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブル黄RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。トラスコ品番269-8425タイプOS2長さ(m)1芯数2ケーブル黄RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm