1,016件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類通信ケーブル 全長(m)50 エスコ品番EA940AR-15 特性インピーダンス(Ω)75
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

種類通信ケーブル 全長(m)20 エスコ品番EA940AR-12 特性インピーダンス(Ω)75
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

CLEVER LITTLE BOXLPVGAMM3.0M
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXLPVGAMM1.0M
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXLPVGAMF5.0M
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)W.FL-2LP-04N2-A-(500)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

HIROSE(ヒロセ電機)W.FL-2LP-04N2-A-(100)
RoHS
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)H.FL6G-2LP-084H-A-200
RoHS
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ
用途シーメンスの GSM および GPS モジュール、携帯電話、無線通信機器、測定器、GPS、無線 LAN、Bluetooth。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

種類通信ケーブル 対数(P)3 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200
1巻
21,980 税込24,178
翌日出荷

高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色
1巻(50m)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 全長(m)200 仕上外径(Φmm)2.0×4.5 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC600 導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下 標準質量(kg/km)17
1巻(200m)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1パック
14,980 税込16,478
51日以内出荷

1パック
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1パック
4,998 税込5,498
6日以内出荷

長岡特殊電線電線(同軸)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
429 税込472
6日以内出荷

ビニル絶縁、ビニルシースの屋内用電話線です。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
1巻(100m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
規格自社規格
1巻(10m)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

導体には0.5mmスズメッキ軟銅線を使用しています。絶縁体の一方を赤、他方を白で着色しておりますので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。絶縁体は半硬質ビニルのため傷がつきにくく、耐熱収縮性に優れています。またビニルに含まれている滑材の効果により、滑り特性が良く、線の引き抜きが容易に行えます
規格自社規格
1巻(200m)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの対形屋内用電話線です。対よりタイプの構造ですので、漏話特性が非常に優れています。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
1巻(100m)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ビニル絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドVウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
1巻(200m)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)。絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
1巻(200m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ビニル被覆の平形電線です
仕様屋内用平形通信電線 規格JCS 9068
1巻(200m)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))。支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
仕様屋外用通信電線 規格JCS 9069
1巻(200m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています
規格JCS 9072
1巻(10m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
規格自社規格
1巻(100m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
1巻(100m)ほか
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。
材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)外部:3.8 絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35 シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz) 素線数3C-2V-AL :1、SC線:1 材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)
1巻(200m)
41,980 税込46,178
21日以内出荷

防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)外部:3.8 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)67
1巻(100m)ほか
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクストリーム ネットワークス20G Passive DAC SFPDD 1m
DACケーブル
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)移動用 FAイーサネットケーブル
RoHS
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.6 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC700
1巻(200m)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)高屈曲用 FAイーサネットケーブル
RoHS
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC700 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
1巻(200m)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)固定用 FAイーサネットケーブル
RoHS
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途UL.cUL標準ケーブル 規格cUL リスティング 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.65 導体構成(本/mm)SOLID 絶縁体外径(mm)1.03 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性93.8(Ω/km)(20℃)以下 耐電圧(V/min)AC700 ケーブルサイズ(AWG)【導体】24 カテゴリーCAT5e
1巻(200m)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(100m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 耐電圧1000 静電容量85 標準色 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります