1,017件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 耐電圧1000 静電容量85 標準色 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
RoHS
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。 仕様【持数×打数】4×24 厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8 全長(m)100 素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5 仕上外径(mm)5.3±0.5 標準条長(m)100 外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)【10MHz】42 素線数【内部導体(AC)】:1 特性インピーダンス(Ω)75±3 静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4 標準外径(Φmm)5.3
1巻(100m)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 全長(m)20 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(20m)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 全長(m)10 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
RoHS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)65 耐電圧1000 静電容量67 標準色黒、白 素線径(mm)0.8 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗35.9 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
RoHS
日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)130 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)1.2 外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗15.9 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
RoHS
日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)181 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)2.3 外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗4.23 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
RoHS
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)81 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)1.4 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗11.7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
RoHS
日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)260 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)2.9 外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗2.67 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適。日本国内製造品 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 全長(m)100 耐電圧1000 静電容量56 標準色薄灰、黒、白 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

全長(m)100 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
RoHS
高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
質量(g)230 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)1.4 外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗11.6 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
サイズ0.8×2C 長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 導体外径(Φmm)0.8 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)1.9×3.8
1巻(200m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減衰 = 10dB。マルチモード/シングル = シングルモード。種類 = SC。長さ = 35mm。幅 = 12.7mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。。減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = RJ11コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = BT431Aコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
1個
729 税込802
翌々日出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ12コネクタ 2 = RJ12コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)アダプタープレート8芯LC
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
種別アダプタプレート8芯LC(2連式)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯ST
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)FCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯FC
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DLCアダプタ2連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯LC(2連式)
1個
5,898 税込6,488
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯SC
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ2連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯SC(2連式)
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
種別アダプタプレート8芯SC(2連式)
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SCアダプター(2連式)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TERADA(寺田電機製作所)SC/FC変換アダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SC/FC変換アダプター
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

TERADA(寺田電機製作所)4芯LCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別LCアダプター(4連式)
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)FCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別FCアダプター
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)ST/SC変換アダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別ST/SC変換アダプター(2連式)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TERADA(寺田電機製作所)DLCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別LCアダプター(2連式)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別STアダプター
1個
869 税込956
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)LCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別LCアダプター
1個
989 税込1,088
翌日出荷

TERADA(寺田電機製作所)4芯SCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SCアダプター(4連式)
1個
4,398 税込4,838
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SCアダプター
1個
869 税込956
翌々日出荷

TERADA(寺田電機製作所)4SCアダプタ付L型アングル
適用機種:FWLシリーズ、FWJシリーズ
種別4SCアダプター付L型アングル
1個
5,898 税込6,488
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)48SCアダプタ付Lアングル
適用機種:FWJシリーズ
種別48SCアダプター付L型アングル
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

標準スリーブ:黒 長さ(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります