絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
芯数(C)
- 2(2)
長さ(m)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
シース色
灰(2)
ブランド
- ELPA
- エスネット(3)
- KHD(2)
- 弥栄電線(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- カワイ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(2)

コバンコード1.25コード
ELPA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK