絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(3)
- 38(1)
- 60(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(1)
- 30(3)
- 40(1)
長さ(m)
- 25
- 0.193(1)
- 5(13)
- 10(48)
- 15(8)
- 20(47)
- 30(47)
- 35(4)
- 40(40)
- 45(4)
- 50(47)
- 55(3)
- 60(40)
- 65(2)
- 70(39)
- 75(2)
- 80(39)
- 90(39)
- 100(54)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 2.7(1)
- 3.1(3)
- 3.4(1)
- 3.7(2)
- 4.1(1)
- 4.9(2)
- 5.1(2)
- 6.1(1)
- 7(3)
- 7.7(1)
- 9.1(1)
- 10.2(1)
- 11.7(1)
ブランド
- 倉茂電工(3)
- 三ツ星(2)
倉茂電工・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)
1.25(2)
2(2)
3.5(2)
5.5(3)
8(2)
14(2)
22(3)
38(1)
60(1)

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥52,980~税込¥58,278~1巻(25m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ソフトVCT
倉茂電工¥169,800~税込¥186,780~1巻(25m)7日以内出荷柔軟性種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT