絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.31
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(24)
  • 0.823(1)
  • 1.25(28)
  • 2(25)
  • 2.0(3)
  • 2.08(1)
  • 3(1)
  • 3.5(25)
  • 5.5(21)
  • 8(12)
  • 13.30(1)
  • 14(10)
  • 21.15(1)
  • 22(8)
  • 38(8)
  • 60(3)
  • 100(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
ブランド
  • タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.75(24)
1.25(28)
2(25)
3.5(25)
5.5(21)
8(12)
14(10)
22(8)
38(8)
60(3)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    5,398税込5,938
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT