絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 15
- 2(4)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(9)
- 6(5)
- 8(1)
- 10(13)
- 20(10)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(9)
- 300(1)
シース色
カラー(4)
灰(3)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- エスネット(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
エスネット・ELPA・オーム電機・正和電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(3)

平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVFF規格JIS C3306規格品定格電流(A)12規格/略称VFF
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
1.25コード15M
ELPA¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。種類産業機械用ケーブル全長(m)15定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF