絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
長さ(m)
- 1
- 3(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(6)
- 500(1)
シース色
カラー(2)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)
1.25(2)

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(6色×1本)当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応