絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
長さ(m)
- 10
- 1(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 20(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(6)
- 500(1)
シース色
カラー(4)
黒(1)
芯数(C)
- 1(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- 正和電工(1)
- エスネット(1)
協和ハーモネット・正和電工・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(2)
2(1)

アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8色緑外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥1,298税込¥1,4281束(1巻)当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応