絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
長さ(m)
- 100
- 1(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(2)
- 50(2)
- 200(6)
- 500(1)
シース色
カラー(2)
黒(1)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
エスコ・正和電工
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(1)
0.75(1)
1.25(1)
2(1)

アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8色緑外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥7,290~税込¥8,019~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300





![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)