絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38
  • 0.5(10)
  • 0.75(17)
  • 1.25(18)
  • 2(18)
  • 3.5(18)
  • 5.5(16)
  • 8(9)
  • 14(7)
  • 22(6)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 8.1(1)
  • 9.1(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 品川電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・品川電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.5(10)
0.75(17)
1.25(18)
2(18)
3.5(18)
5.5(16)
8(9)
14(7)
22(6)
38
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    22,980税込25,278
    1巻(10m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • KIV 38SQ 品川電線

    KIV 38SQ

    品川電線
    199,800税込219,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kiv2特集
おすすめ人気ランキング
KIV