絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 0.5(13)
- 0.75(22)
- 1.25(24)
- 2(23)
- 3.5(22)
- 5.5(21)
- 8(13)
- 14(10)
- 22(8)
- 60(5)
- 80(1)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 8.1(1)
- 8.8(2)
- 9.1(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
三ツ星・フジクラ・ダイヤケーブル・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・品川電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(13)
0.75(22)
1.25(24)
2(23)
3.5(22)
5.5(21)
8(13)
14(10)
22(8)
100(5)

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥22,980税込¥25,2781巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
KIV 38SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV