絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 0.75(4)
- 1.25(2)
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(3)
長さ(m)
- 200
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(4)
- 0.9(4)
- 1.1(4)
- 1.5(2)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- KHD(2)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
KHD・オーナンバ・田中電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格JCS 3368構造撚り線定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード
KHD¥5,998~税込¥6,598~1巻(200m)翌日出荷規格JCS 3368定格電圧(V)300全長(m)200材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応