カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(110)
- トンボ工業(101)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(19)
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パイプ柄ショベル
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
ショベル オールステンレス SUS201
(35件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型
中塗鏝
赤長(アカカネチョウ)(21件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
アルミスコップ
(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。用途除雪、酪農、畜産など板厚(mm)2材質(柄部)バーチ材質(頭)アルミニウム
アメリカンレーキ
キンボシ(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刈草の集草作業に使います用途刈草、敷きわら集めに最適寸法(mm)1560×350×85全長(mm)1560質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
ポストホールディガー
(60件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
柳刃鏝
赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
金象印コンクリートショベル
浅香工業(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
木柄ショベル
(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ材質(頭)鉄(50Mn)
金象印ショベル
浅香工業(43件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。全長(mm)970
パイプ柄ミニショベル
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
ウルトラ熊手P
コンパル(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌々日出荷落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
スコップ 雪用
(68件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。用途除雪など材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス全長(mm)1400色(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355
代かき・レーキ兼用型
アルミス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
パイプ柄ショベル 角型 穴あき
¥1,998税込¥2,1981本当日出荷頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
ペンギン 本焼土間鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から10日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ステン仕上鏝 0.3
緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
溝堀ショベル
(27件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
ハンドホー(ステンレス製左官鍬)
王将(須佐製作所)(24件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
ショベルレーキ 500 P柄
金象PROLINE(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
ショベル 携帯用
(88件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用付属品収納袋全長(mm)460(折畳時:192)質量(kg)0.7板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)157頭部幅(mm)112
Nつま~る
友定建機(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
福寿 ステンレス角鏝
カネシカ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
ニューモルタルゴテ プロ
緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
平目地鏝
赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
細く深く掘る溝掘りショベル
浅香工業(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
ホームレーキ パイプ柄
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業トラスコ品番382-0220全長(mm)1650質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本先幅(mm)210~460
...