絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- トンボ工業(103)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る

ケーブルベンダーセット(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
アースオーガードリル(エンジン式)
JEFCOM(ジェフコム)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A排気量(cc)63
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800
倍力ズンギリカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
ケーブルベンダーヘッド(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
ケーブルベンダーヘッド(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
ケーブルベンダーハンドル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!。ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
ケーブルベンダーヘッド(水平)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。材質SCM
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800