絞り込み
ブランド
- 丸善工業
- モノタロウ(12)
- 浅香工業(79)
- トンボ工業(56)
- エスコ(54)
- アイリスオーヤマ(34)
- 浅野木工所(21)
- コンパル(21)
- J - FIT(21)
- マキタ(18)
- TRUSCO(15)
- 千吉(12)
- 雄峰(11)
- 金象印(10)
- 金象PROLINE(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ゴールデンスター(8)
- ふくろう(7)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
- 金象(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- ブランドをもっと見る
材質(頭)
- スチール(3)
質量(kg)
- 6.5~7未満(1)
- 14~16未満(2)

油圧チッパー94×428青6.6kg
丸善工業¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。用途仕上げハツリ、横ハツリに付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102材質鋳鉄、鋼材、ゴム寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
油圧横掘オーガー343×274×515赤
丸善工業¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101材質鋳鉄、鋼材、ゴム寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤
丸善工業¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25