絞り込み
ブランド
- 丸善工業
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

油圧横掘オーガー343×274×515赤
丸善工業¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤
丸善工業¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧チッパー94×428青6.6kg
丸善工業¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg
丸善工業¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1677全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)Φ30×87打撃数(bpm)1000
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg
丸善工業¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000