絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 8
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 9(5)
  • 10(31)
  • 12(17)
  • 13(6)
  • 15(47)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 20(32)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(23)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
切断対象
  • 庭木(1)
  • 枝・小枝(1)
  • (1)
使用目的
  • ガーデニング(1)
  • 切り花・摘花(3)
  • 剪定(1)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝・葉落とし(1)
  • 枝刈り(2)
  • 生花・華道(1)
  • 芽切り(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(1)
刃長(mm)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 65(1)
ブランド
  • 若獅子(3)
  • 浅香工業(1)
  • 千吉(1)
  • 千吉 金(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
若獅子・浅香工業・千吉・千吉 金・DAISHIN(大進)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
6(6)
8
9(5)
10(31)
12(17)
13(6)
15(47)
18(7)
20(32)
25(23)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140

    浅香工業(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
  • 植木鋏 千吉

    植木鋏

    千吉
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
    用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
  • 葉刈鋏 ガード無し 千吉 金

    葉刈鋏 ガード無し

    千吉 金
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
    用途剪定・整枝作業。全長(mm)約270切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元)材質(刃)刃物鋼
  • 大久保鋏 全鋼 180mm 若獅子

    大久保鋏 全鋼 180mm

    若獅子
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
    用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06
  • 刃長大久保鋏全鋼 200mm 若獅子

    刃長大久保鋏全鋼 200mm

    若獅子
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
    用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)200刃長(mm)65切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈りアズワン品番64-3670-12
  • 古流鋏 全鋼 165mm 若獅子

    古流鋏 全鋼 165mm

    若獅子
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
    用途生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物アズワン品番64-3670-10
  • スリムハンドル剪定鋏 DAISHIN(大進)

    スリムハンドル剪定鋏

    DAISHIN(大進)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)ナイロン+GF
剪定鋏