絞り込み
切断能力(Φmm)
- 9
- 3(1)
- 5(2)
- 6(5)
- 8(4)
- 10(28)
- 12(17)
- 13(6)
- 15(45)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(1)
- 20(26)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(22)
- 28(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
切断対象
- 庭木(1)
使用目的
- ガーデニング(1)
全長(mm)
- 180~200未満(3)
刃長(mm)
- 42(2)
- 75(1)
ブランド
- エスコ(2)
- アルス(1)
- 豊稔企販(1)
エスコ・アルス・豊稔企販
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(5)
8(4)
9
10(28)
12(17)
13(6)
15(45)
18(7)
20(26)
25(22)
切断能力(Φmm)をもっと見る

ガーデニング鋏
アルス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。用途庭木のお手入れに付属品刃カバー仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)42使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
光山作 大久保鋏
豊稔企販¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷植木や庭の手入れに最適です。用途植木用。トラスコ品番856-9187材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼全長(mm)195質量(g)200刃長(mm)75切断能力(mm)92018年トラスコ掲載ページ9 1375
205mm はさみ・剪定
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3切断能力(Φmm)9材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55
192mm はさみ・剪定
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-12材質高炭素刃物鋼全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42切断能力(Φmm)9色(グリップ)グリーン