絞り込み
切断能力(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(2)
- 15(3)
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(4)
- 果樹(4)
- 枝・小枝(1)
- 野菜(1)
使用目的
- 切り花・摘花(1)
- 剪定(6)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 手芸・クラフト(1)
- 果実などの採取・収穫(2)
- 芽切り(1)
全長(mm)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(4)
刃長(mm)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(5)
- 65(1)
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(2)
- アルスコーポレーション(184)
- 千吉(46)
- フェルコ(37)
- カマキ(26)
- BAHCO(バーコ)(24)
- サボテン(20)
- アルス(15)
- エスコ(15)
- 近正(15)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(15)
- 坂源(14)
- Forza(14)
- LOWE(ライオン)(13)
- 豊稔企販(12)
- Berger(11)
- DAISHIN(大進)(11)
- GARDEN FRIENDS(10)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
12(2)
15(3)

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100
浅香工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
FG 強力剪定鋏 8インチ
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象枝刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
FG フラワー鋏 剪定用
浅香工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付用途庭木・果樹園の剪定に材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂全長(mm)185質量(g)130刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定切断対象庭木、果樹園
宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230切断能力(mm)(生木)約15使用目的剪定作業切断対象果樹、生木刃渡り(mm)55
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付
浅香工業¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)230切断能力(mm)(生木)約15使用目的剪定作業切断対象果樹、生木刃渡り(mm)55