絞り込み
全長(mm)
  • 500~550未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 3
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(26)
  • 12(11)
  • 15(19)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 150(2)
切断対象
  • 芝生(1)
使用目的
  • キワ刈り(1)
ブランド
  • ドウカン(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
ドウカン・DAISHIN(大進)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
500~550未満(1)
1200~1400未満(1)
  • ”たち刈る君2号” DAISHIN(大進)

    ”たち刈る君2号”

    DAISHIN(大進)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
    用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
  • ガーデンしばかーる ドウカン

    ガーデンしばかーる

    ドウカン
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
    用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
刈込鋏