絞り込み
切断対象
- 庭木(1)
- 花(1)
刃長(mm)
- 58(1)
- 75(1)
使用目的
- ガーデニング(2)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
切断能力(Φmm)
- 9
- 1(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(15)
- 10(6)
- 12(1)
- 16(1)
ブランド
- アルス(2)
- 千吉(1)
- 千吉 金(1)
アルス・千吉・千吉 金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「切断対象」から絞り込む
庭木(1)
花(1)

ガーデニング鋏
アルス¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。用途花木のお手入れに付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション材質ステンレス鋼ソフトグリップ全長(mm)184質量(g)110刃長(mm)58使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
アルス軽量植木鋏ロングタイプ
アルス(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁翌々日出荷繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。用途植木のお手入れトラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ全長(mm)228質量(g)220刃長(mm)75切断能力(mm)9使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応