カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体
          • 電動工具攪拌機/バイブレーター
絞り込み
消費電力(W)
コード長さ(m)
出力(kW)
0.15・0.28
ブランド
エクセン・三笠産業[工具]・日本ニューマチック工業・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具攪拌機/バイブレーター :「振動機」の検索結果

攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ボールバイブレーター エクセン

    空気式ボールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷
    ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
    用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • NPK ロータリバイブレータ 30169 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30169

    日本ニューマチック工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
  • コンクリートバイブレータ マキタ

    コンクリートバイブレータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミボディで二重絶縁!
    電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン

    軽便バイブレータベビーフレキ

    エクセン
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
    用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート
  • UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 電直枠型用バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
    幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
  • タービンバイブレータ エクセン

    タービンバイブレータ

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷
    タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の変更が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
  • 型枠取付バイブレータ アイロン エクセン

    型枠取付バイブレータ アイロン

    エクセン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    型枠取付バイブレータ「アイロン HKM50PSK」は、高周波振動モータの高い振動数で効率良くコンクリートを締め固める外部振動機です。従来の木槌でたたく作業が不要になり、柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけでのコンクリート打設が難しい場所も処理できます。通常のコンクリート打設においても、高品質な表面仕上げができ、省人化によるコストダウンを実現した製品です。型枠への取付は簡単で、クサビ部分をコンパネと単管パイプ/角パイプの間へ差し込むだけで完了です。クサビ部のプレートの取付位置を変更すれば、単管パイプΦ48.6mmと角パイプ60mmに兼用できます。
    質量(kg)10出力(W)150周波数(Hz)100~240電流(A)3.6電圧(V)48振動数範囲(Hz)50~120遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
    使用温度範囲(℃)5~60対応材質薬品/食品適合チューブΦ8×Φ6空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24 エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24

    エクセン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
    質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)20~48外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×59.6振動数119~351Hz遠心力(N)16~142
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24 エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24

    エクセン
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
    質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.3~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)19~33外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6振動数110~290Hz遠心力(N)15~100
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP18 エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP18

    エクセン
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
    質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械
  • UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
    質量(kg)7.9、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1730径D(Φmm)32長さA(mm)1500寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • 高周波バイブレーター(インバーター除く) 三笠産業[工具]

    高周波バイブレーター(インバーター除く)

    三笠産業[工具]
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。 パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。 綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
  • コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) エクセン

    コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

    エクセン
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    3日以内出荷
    高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。
    電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
  • 水管(熱交換器)清掃用バイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用バイブレータ

    エクセン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。
    電圧(V)DC40振動数(min-1)【標準モード/パワーモード】12000/15500適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
電動工具攪拌機/バイブレーター